MANCHON DE FILTRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

MANCHON DE FILTRE

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article DTN5X879
  • N° de modèle du manufacturier 5X879
  • N° de classification normalisée des produits et services 40161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Foam sleeve for general and large volume wet pick-up applications. Heavy-duty cartridge filter, reusable filter provides efficient wet/dry filtration in general applications. Antimicrobial cartridge filter, nanofiber filtration inhibits micro-organism gro

Spécifications techniques

  • À utiliser avec DTN4YE65, DTN1UG91, DTN3VE18, 19, 20 et 21
  • Article Manchon en mousse