VACUUM FLUID AND AIR PRESSURE SENSO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

VACUUM FLUID AND AIR PRESSURE SENSO

AUTONICS

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGF32W521
  • N° de modèle du manufacturier 32W521
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111927
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.132 lb

Spécifications techniques

  • Article Vacuum Fluid and Air Pressure Sensor
  • Affichage DEL, 4 chiffres
  • Matériau de boîtier Plastique
  • Plage Vide -14,7 lb/po² - 0 lb/po²
  • Plage de température de service -14 Degrees C - 122 Degrees C
  • Matériaux mouillés Acier inoxydable 316L
  • Normes CE
  • Puissance requise 12 - 24 VCC
  • Connexion de procédé 1/8 po NPT
  • Pression max. 29 lb/po²
  • Indice IP 40
  • Sortie analogique 4 - 20 mA
  • Sortie de contrôle Collecteur PNP ouvert
  • Connexion électrique Cable Connector With Wire Leads
  • Réglage marche/arrêt Programmable