ENSEMBLE D ACCESSOIRES ECONOMY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

ENSEMBLE D ACCESSOIRES ECONOMY

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article DTN6Z776
  • N° de modèle du manufacturier 6Z776
  • N° de classification normalisée des produits et services 40161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.65 lb

Informations sur le produit

4 piece floor kit contains, two interlocking chrome extension wands, 14 inch metal master nozzle with brush, and squeegee insert.

Spécifications techniques

  • Comprend (2) rallonges interverrouillables chromées, embout universel de 14 po avec brosse, racloir
  • Article Trousse de plancher, 4 pièces