ASPIRATEUR SEC ET HUMIDE, 6 GAL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

ASPIRATEUR SEC ET HUMIDE, 6 GAL

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article DTN4TB90
  • N° de modèle du manufacturier 4TB90
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 22.15 lb

Spécifications techniques

  • Comprend Outil pour crevasses, buse coudée, brosse à épousseter, support mural
  • Article Aspirateur sec/humide accrochable
  • Taille de réservoir 6 gal
  • Hz 60
  • HP de crête 2
  • Tension (V) 120
  • Groupe (aspirateurs) Aspirateurs sec/humide
  • Capacité de l'aspirateur 6 gal
  • Filtre d'aspirateur Cartouche, mousse