LUNETTES V50 EPIC ANTIBUEE SUPER close
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
LUNETTES V50 EPIC ANTIBUEE SUPER

JACKSON SAFETY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article KMB33347
  • N° de modèle du manufacturier 33347
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Comprend Branches interchangeables et sangle
  • Article Lunettes de sécurité
  • Revêtement de lentille Anti-buée
  • Couleur de monture Noir avec branches rouges
  • Couleur de lentille Intérieur/extérieur
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Normes ANSI Z87.1+ 2010, CSA Z94.3, EN166 7.3.2 marque « N », EN166 7.3.1 marque « K »
  • Protection UV 99 %
  • Couleur de lentille primaire Intérieur/extérieur
  • Style de monture de lunettes Monture complète
  • Lentille polarisée Non
  • Taille des lunettes Universelle
  • Lentille photochromatique Non
  • Série V50 Epic
  • Couleur de branche Black/Red
  • Style de branche Ratchet Hinge, Interchangeable
  • Genre Unisexe
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Doublure de mousse Oui
  • Couleur primaire de monture Noir
  • Détectable avec rayons X Non
  • Style de monture des lunettes Enveloppante
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) pour éclaboussures et poussière