COURROIE A V PORTES 3V950 close
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
COURROIE A V PORTES 3V950

DAYTON

Prix Web : 40,43 $ / CHAQUE
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
  • N° article GYR3V950
  • N° de modèle du manufacturier 3V950
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.442 lb

Spécifications techniques

  • À utiliser avec V-Belt Drives
  • n° d'industrie 3V950
  • Article V-Belt
  • Plage de température -22 Degrees F - 194 Degrees F
  • Construction Enroulée
  • Épaisseur 5/16 po
  • Résistance Huile, chaleur
  • Section de courroie en V 3V
  • Matériau Enveloppe en tissu, corps en caoutchouc, cordons de polyester
  • Nb de nervures 1
  • Longueur extérieure 95 po
  • Largeur supérieure 3/8 po
  • Type de courroie en V Courroie en V