V-BELT,BANDED B 2 RIB,2/B74 close
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
V-BELT,BANDED B 2 RIB,2/B74

DAYTON

Prix Web : 102,83 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGS3HFA3
  • N° de modèle du manufacturier 3HFA3
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111801
  • PAGE DU CATALOGUE # 1528
  • Poids à l’expédition 2.47 lb

Informations sur le produit

V-Belt, Belt Type Banded B 2 Rib, Number of Ribs 2, Thickness 1/2 In., Industry Number 2/B74, Outside Length 77.75 In., Construction Reinforced Tie Band, Rubber Impregnated Fabric Cover, High Strength Tensile Cords, Temp. Range -, Resists Oil/Heat, For Use With Multiple Belt Systems

Spécifications techniques

  • À utiliser avec Multiple Belt Systems
  • n° d'industrie 2/B74
  • Article Banded V-Belt
  • Matériau Recouvrement de tissu imprégné de caoutchouc, cordes de traction haute résistance
  • Construction Cordon de rappondage renforcé
  • Épaisseur 1/2 po
  • Résistance Huile, chaleur
  • Longueur extérieure 77-3/4 po
  • Nb de nervures 2
  • Largeur supérieure 1-1/3 po
  • Section de courroie en V B
  • Plage de température -
  • Type de courroie en V Courroie en V bi-matière