V BELT,84 IN,5VX840 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

V BELT,84 IN,5VX840

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGS2L436
  • N° de modèle du manufacturier 2L436
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111801
  • PAGE DU CATALOGUE # 1528
  • Poids à l’expédition 0.95 lb

Informations sur le produit

Industry Number 5VX840, Outside Length 84 In.

Spécifications techniques

  • Matériau Corps en caoutchouc, cordes de traction en polyester
  • n° d'industrie 5VX840
  • Article V-Belt
  • Construction Bords non finis, dentée
  • Épaisseur 17/32 po
  • Largeur supérieure 5/8 po
  • Longueur extérieure 84 po
  • Section de courroie en V 5VX
  • Nb de nervures 1
  • Type de courroie en V Courroie en V dentée