V BELT,7/8 X 134 IN,C130 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

V BELT,7/8 X 134 IN,C130

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGS3GWR2
  • N° de modèle du manufacturier 3GWR2
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.5 lb

Spécifications techniques

  • À utiliser avec V-Belt Drives
  • n° d'industrie C130
  • Article V-Belt
  • Plage de température -22 Degrees F - 194 Degrees F
  • Épaisseur 17/32 po
  • Résistance Huile, chaleur
  • Construction Enroulée
  • Section de courroie en V C
  • Matériau Enveloppe en tissu, corps en caoutchouc, cordons de polyester
  • Nb de nervures 1
  • Longueur extérieure 134 po
  • Largeur supérieure 7/8 po
  • Type de courroie en V Courroie en V