V BELT,7/8 X 121 IN,C117 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

V BELT,7/8 X 121 IN,C117

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGS3GWP8
  • No de modèle du manufacturier 3GWP8
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.2 lb

Spécifications techniques

  • n° d'industrie C117
  • À utiliser avec V-Belt Drives
  • Plage de température -22 Degrees F - 194 Degrees F
  • Article V-Belt
  • Construction Enroulée
  • Épaisseur 17/32 po
  • Résistance Huile, chaleur
  • Section de courroie en V C
  • Matériau Enveloppe en tissu, corps en caoutchouc, cordons de polyester
  • Nb de nervures 1
  • Largeur supérieure 7/8 po
  • Longueur extérieure 121 po
  • Type de courroie en V Courroie en V

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande