V BELT,21/32 X 240 IN,B237 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

V BELT,21/32 X 240 IN,B237

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGS3GWL2
  • N° de modèle du manufacturier 3GWL2
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111801
  • PAGE DU CATALOGUE # 1526
  • Poids à l’expédition 2.6 lb

Informations sur le produit

V-Belt, Belt Type B, Number of Ribs -, Thickness 13/32 In., Industry Number B237, Construction Wrapped, Temp. Range -22 to 194 Degrees F, Resists Oil/Heat, For Use With V-Belt Drives

Spécifications techniques

  • Article V-Belt
  • À utiliser avec Single Or Multiple V-Belt Drives
  • n° d'industrie B237
  • Matériau Mélange de caoutchouc naturel/synthétique
  • Plage de température -22 Degrees F - 194 Degrees F
  • Construction Enroulée
  • Épaisseur 13/32 po
  • Résistance Huile, chaleur
  • Longueur extérieure 238 po
  • Largeur supérieure 21/32 po
  • Section de courroie en V B
  • Nb de nervures 1
  • Type de courroie en V Courroie en V