V BELT,1/2 X 79 IN,AX77,COGGED close
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
V BELT,1/2 X 79 IN,AX77,COGGED

DAYTON

Prix Web : 29,76 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGS3GWY7
  • N° de modèle du manufacturier 3GWY7
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111801
  • PAGE DU CATALOGUE # 1528
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

V-Belt, Belt Type AX, Number of Ribs -, Thickness 5/16 In., Industry Number AX77, Outside Length 79 In., Construction Cogged, Temp. Range -22 to 194 Degrees F, Resists Oil/Heat, For Use With V-Belt Drives

Spécifications techniques

  • Article V-Belt
  • n° d'industrie AX77
  • À utiliser avec Single Or Multiple V-Belt Drives
  • Plage de température -22 Degrees F - 194 Degrees F
  • Matériau Mélange de caoutchouc chloroprène
  • Construction Dentée
  • Résistance Huile, chaleur
  • Épaisseur 5/16 po
  • Largeur supérieure 1/2 po
  • Longueur extérieure 79 po
  • Section de courroie en V AX
  • Type de courroie en V Courroie en V dentée
  • Nb de nervures 1