UNIT BEARING MOTOR,1/370HP,1550 RPM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

UNIT BEARING MOTOR,1/370HP,1550 RPM

DAYTON

Prix Web : 35,37 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE4YFH5
  • N° de modèle du manufacturier 4YFH5
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1506
  • Poids à l’expédition 2.07 lb

Informations sur le produit

Unit Bearing Motor,Shaded Pole,Totally Enclosed Air-Over,1/370 HP,1,550 Nameplate RPM,NEMA/IEC Frame Nonstandard,Voltage 115,Hz 60/50,1 Phase,Full Load Amps 0.25,Output Watts 2,Rear and Foot Mounting,Thermal Protection Impedance,Insulation Class A,Service Factor 1.0,Sleeve Bearings,Frame Material Aluminum,Max. Ambient Temp. 40 Degrees C,Rotation CWLE,Overall Length 2-7/8 In.,Shaft Type Threaded 1/4-20

Spécifications techniques

  • Intensité maximale (A) 0,25
  • HP 1/370
  • Article Unit Bearing Motor
  • Rendement nominal (tr/min) 1 550
  • Phases 1
  • Hz 60/50
  • Puissance de sortie (Watts) 2
  • Tension (V) 115
  • Longueur d'arbre 1/2"
  • Plage de régime (tr/min) 1 501 - 1 600
  • Cadre Non standard
  • Longueur hors tout 2-7/8 po
  • Diamètre du cercle de vissage 2-13/16"
  • Diamètre du corps 3-1/2"
  • Diamètre d'arbre 1/4"
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Application de moteur CVCA/R
  • Roulements de moteur Douille
  • Sous-application de moteur Réfrigérateur/congélateur
  • Longueur sans tige 2-3/8 po
  • Classe d'isolation A
  • Facteur de service du moteur 1,00
  • Conception de moteur Bague de déphasage
  • Type de fixation du moteur Arrière/pied
  • Position de fixation du moteur Horizontale ou verticale, arbre vers le haut
  • Rotation d'arbre de moteur Sens horaire, bout de connexion (CWLE)
  • Motor Enclosure Design Fermé, non ventilé
  • Protection thermique du moteur Impédance
  • Type d'arbre de moteur Fileté
  • Compatibilité de tension 115, 120, 115/208 - 230, 115/230, 120/240
  • Matériau de cadre de moteur Aluminium coulé