UNION NR FONT MALLEABLE 300 PSI 4 close
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
UNION NR FONT MALLEABLE 300 PSI 4

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGM1LCB4
  • N° de modèle du manufacturier 1LCB4
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # 1790
  • Poids à l’expédition 18.75 lb

Informations sur le produit

Suitable for air, water, oil, natural gas, and steam. Material meets ASTM A-197, ASTM A47 standards. Note: Fittings must be used with properly rated nipples. Max. pressure: 300 PSI for saturated steam.

Spécifications techniques

  • Article Union
  • Plage de température -20 Degrees F - 450 Degrees F
  • Normes ASTM A-197, ASTM A47, ASME B16.3 et B16.4, ASME B16.39, homologation UL, approbation FM
  • Pression de vapeur saturée 300 PSI
  • Pression max. 600 lb/po² à 150 Degrees F (eau-huile-gaz), 300 lb/po² (vapeur saturée)
  • Classe/catégorie de raccords de tuyaux Classe 300
  • Matériau du raccord de tuyau Fonte malléable
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Union
  • Forme de base du raccord de tuyau Union
  • Type de connexion du raccord de tuyau FNPT
  • Taille de tuyau (raccord de tuyau) 4 po
  • Matériau de base du raccord de tuyau Métal