Skip Content
ULTRASONIC CLEANER,6000ML close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

ULTRASONIC CLEANER,6000ML

LAB SAFETY SUPPLY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGS32V119
  • No de modèle du manufacturier 32V119
  • N° de classification normalisée des produits et services 42281712
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.25 lb

Spécifications techniques

  • Comprend Removable Basket
  • Température max. 80 Degrees C
  • Affichage Oui
  • Type Large
  • Hauteur hors tout 12,2 po
  • Largeur hors tout 7,09 po
  • Article Ultrasonic Cleaner
  • Profondeur hors tout 12,2 po
  • Capacité de réservoir 1.59 gal. / 6000mL
  • Minuterie Oui
  • Matériau de réservoir Acier inoxydable SUS304
  • Profondeur de réservoir 5-29/32 po
  • Longueur de la garantie du fabricant 1 an
  • Caractéristiques spéciales With Heating Function, Low-Power Integrated Circuit Design, Digital Timer Control System, Large Capacity Tank Convenient For Household And Professional Cleaning,No Harmful Chemical,No Damage To Objects,Moisture-Proof PCB Processing Design
  • Plage de minuterie 1 - 99 min
  • Hauteur de réservoir 5,9 po
  • Largeur de réservoir 6,93 po

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande