TYPE 2 BARRICADE,41 IN. H,15 LB. close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

TYPE 2 BARRICADE,41 IN. H,15 LB.

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 142,70 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG13P883
  • N° de modèle du manufacturier 97-03-001-44
  • N° de classification normalisée des produits et services 46151501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.0 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Orange/White
  • Hauteur 41 po
  • Longueur 41"
  • Article Type 2 Barricade
  • Matériau Polypropylene/Steel
  • Largeur 24"
  • Poids 15 lb
  • Normes NCHRP-350 And MUTCD
  • Couleur du ruban Orange/blanc
  • Hauteur de panneau 12"
  • Largeur de panneau 24"
  • Matériau de ruban Vinyl
  • Taille de panneau réfléchissant supérieur 8 x 24"
  • Longueur de panneau 24 po
  • Taille de panneau réfléchissant inférieur 8 x 24"
  • Classe de rétroréfléchissement Non réfléchissant
  • Matériau de cadre (barricades) Acier
  • Matériau du panneau pour la barricade Plastique
  • Enclenchable Non