TWO STGE HVY DTY FOOT SWITCH,MMNTRY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

TWO STGE HVY DTY FOOT SWITCH,MMNTRY

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE6GPD2
  • N° de modèle du manufacturier 6GPD2
  • N° de classification normalisée des produits et services 39122222
  • PAGE DU CATALOGUE # 1314
  • Poids à l’expédition 7.75 lb

Informations sur le produit

Two Stage Heavy Duty Foot Switch, Momentary Action, DPDT Contact Form, Cast Iron Base With Cast Aluminum Cover, NEMA Rating 1, 4, 13, Length 9-21/64 In., Width 6-3/16 In., Depth 5-1/2 In., Current Rating 25, HP 1-1/2, 125/250 VAC, Color Orange

Spécifications techniques

  • Couleur Orange
  • Profondeur 5,51 po
  • Action Rappel
  • Article Two Stage Heavy-Duty Foot Switch
  • Caractéristiques Guarded
  • HP 1-1/2
  • Matériau Cast Iron Base with Cast Aluminum Cover
  • Longueur 9,33 po
  • Forme de contact BPBD
  • Largeur 6,18 po
  • Tension nominale (V) 125/250 VAC
  • Classe NEMA 1,4,13
  • Notes 1, 3
  • Indice IP 65
  • Normes UL, CSA, CE
  • Courant nominal 25 A
  • Longueur de la garantie du fabricant 3 ans