TWO STAGE HVY DTY FOOT SWTCH,MMNTRY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

TWO STAGE HVY DTY FOOT SWTCH,MMNTRY

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE6GPD1
  • N° de modèle du manufacturier 6GPD1
  • N° de classification normalisée des produits et services 39122222
  • PAGE DU CATALOGUE # 1314
  • Poids à l’expédition 1.8 lb

Informations sur le produit

Two Stage Heavy Duty Foot Switch, Momentary Action, DPDT Contact Form, Cast Aluminum, NEMA Rating 1, 4, 13, Length 8-53/64 In., Width 2-23/32 In., Depth 2-15/64 In., Current Rating 10, 125/250 VAC, Color Orange

Spécifications techniques

  • Couleur Orange
  • Action Rappel
  • Profondeur 2,40 po
  • Article Two Stage Heavy-Duty Foot Switch
  • Matériau Cast Aluminum
  • Longueur 8,82 po
  • Tension nominale (V) 125/250 VAC
  • Largeur 2,72 po
  • Forme de contact BPBD
  • Notes 3
  • Classe NEMA 1,4,13
  • Normes UL, CSA, CE
  • Courant nominal 10 A
  • Indice IP 65
  • Longueur de la garantie du fabricant 3 ans