TWO STAGE HVY DTY FOOT SWTCH,MMNTRY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

TWO STAGE HVY DTY FOOT SWTCH,MMNTRY

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE6GPD0
  • N° de modèle du manufacturier 6GPD0
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171511
  • PAGE DU CATALOGUE # 1314
  • Poids à l’expédition 6.08 lb

Informations sur le produit

Two Stage Heavy Duty Foot Switch, Momentary Action, DPDT Contact Form, Cast Iron Base With Cast Aluminum Cover, NEMA Rating 1, 4, 13, Length 7-7/8 In., Width 4-13/32 In., Depth 3 In., Current Rating 25, HP 1-1/2, 125/250 VAC, Color Orange

Spécifications techniques

  • Action Rappel
  • Couleur Orange
  • Profondeur 3,00 po
  • HP 1-1/2
  • Article Two Stage Heavy-Duty Foot Switch
  • Matériau Cast Iron Base with Cast Aluminum Cover
  • Longueur 7,87 po
  • Largeur 4,13 po
  • Classe NEMA 1,4,13
  • Normes UL, CSA, CE
  • Notes 3
  • Forme de contact BPBD
  • Tension nominale (V) 125/250 VAC
  • Courant nominal 25 A
  • Indice IP 65
  • Longueur de la garantie du fabricant 3 ans