TWO PDL GNRL PRPS FOOT SWTCH,MMNTRY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

TWO PDL GNRL PRPS FOOT SWTCH,MMNTRY

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE6GPF5
  • N° de modèle du manufacturier 6GPF5
  • N° de classification normalisée des produits et services 39122222
  • PAGE DU CATALOGUE # 1314
  • Poids à l’expédition 6.77 lb

Informations sur le produit

Two Pedal General Purpose Foot Switch, Momentary Action, (2) SPDT-NO Contact Form, Zinc Metal Die Cast, NEMA Rating 1, 4, 13, Length 8-15/32 In., Width 6-5/8 In., Depth 2-11/64 In., Current Rating 10, HP 1/2, 125/250 VAC, Color Black, Cord Type SJT, Cord

Spécifications techniques

  • Action Rappel
  • Couleur Black
  • Profondeur 2.17
  • HP 1/2
  • Article Two Pedal General Purpose Foot Switch
  • Tension nominale (V) 125/250 VAC
  • Longueur 8.46
  • Largeur 6.38
  • Forme de contact (2) SPDT-NO
  • Longueur de cordon 8 ft.
  • Type de cordon SJT
  • Notes 9
  • Normes UL, CSA, CE
  • Classe NEMA 1, 4, 13
  • Indice IP 65
  • Matériau Fonte zinguée
  • Courant nominal 10 A
  • Longueur de la garantie du fabricant 3 ans