COUVERCLE OCCUPE PRISE-DOUBLE GRIS close
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
COUVERCLE OCCUPE PRISE-DOUBLE GRIS

TAYMAC

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article HBLMX6200
  • No de modèle du manufacturier MX6200
  • N° de classification normalisée des produits et services 39131708
  • PAGE DU CATALOGUE # 1348
  • Poids à l’expédition 0.972 lb

Informations sur le produit

Metal in-use covers, gray die cast steel. Universal-Fit(TM) adapter for custom fitting to multiple other applications. Patented Quick-Fit(TM) keyhole mounting system allows installation in under a minute. Includes gasket and mounting hardware. Premium powder coat finish. Lockable, open or closed.

Spécifications techniques

  • Couleur Gris
  • Normes cULus
  • Profondeur 3,50 po
  • Caractéristiques Construction robuste en métal moulé sous pression
  • Article Couvercle d'utilisation résistant aux intempéries
  • Hauteur 6,12 po
  • Comprend Joint d'étanchéité et pièces de fixation
  • Nb de groupes 2
  • Largeur 5,12 po
  • Matériau du corps Métal moulé sous pression
  • Matériau du joint d'étanchéité Mousse de polyéthylène
  • Type de prise DDFT