BUSE PULVERISAT TURBO T 6.5 MAX 507 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

BUSE PULVERISAT TURBO T 6.5 MAX 507

GRAINGER APPROVED

Prix de vente  : 113,91 $ / CHAQUE

L’offre prend fin le 29 FÉV 2020

Votre prix :
142,39 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG1MDE8
  • N° de modèle du manufacturier 1MDE8
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.42 lb

Spécifications techniques

  • Gal/min avec pression de 1 000 lb/po² 3.19
  • Gal/min avec pression de 2 000 lb/po² 4.7
  • Matériau Solid Brass Body With Ceramic Orifice
  • Article Turbo Rotary Spray Nozzle
  • Gal/min avec pression de 1 500 lb/po² 4.03
  • Gal/min avec pression de 2 500 lb/po² 5.3
  • Gal/min avec pression de 3 500 lb/po² 6.31
  • Gal/min avec pression de 800 lb/po² 3.13
  • Gal/min avec pression de 3 000 lb/po² 5.86
  • Taille de buse 7
  • Gal/min avec pression de 4 000 lb/po² 6.8
  • Gal/min avec pression de 5 000 lb/po² 7.18
  • Entrée 1/4" (F)NPT
  • Pression max. 5,075 PSI
  • Température de fluide max. 195 Degrees F