TURBO NOZZLE INLET FILTER,1/4 (F)NP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

TURBO NOZZLE INLET FILTER,1/4 (F)NP

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 25,90 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGF1MDK6
  • N° de modèle du manufacturier 1MDK6
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Spécifications techniques

  • Article Turbo Nozzle Inlet Filter
  • Matériau Laiton/acier inoxydable
  • Entrée 1/4" (F)NPT
  • Pression max. 5,000 PSI
  • Température de fluide max. 200 Degrees F