SER BAT TUB A CLE,VERROU DIFF close
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
SER BAT TUB A CLE,VERROU DIFF

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 16,12 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGH1XRY8
  • N° de modèle du manufacturier 1XRY8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • Article Tubular Key Cam Lock
  • Pour épaisseur de porte (po) 13/64
  • Finition Placage de chrome
  • Comprend 2 Keys, 2 Cams, Hardware
  • Diamètre de tête (po) 7/8
  • Décalage (po) 0, 1-1/4
  • Nb de goupilles 7
  • Quantité par paquet 1
  • Numéro de clé Clé différente
  • Type de clé Différente
  • Diamètre de trou de montage (po) 3/4
  • Longueur de came (po) 1-1/8
  • Distance de verrouillage max. (po) 3/4
  • Largeur de came (po) 3/4
  • Direction de déverrouillage Droite
  • Rayon de déverrouillage (deg) 90 or 180
  • Matériel de montage Inclus
  • Ouverture avec Clé
  • Type de serrure batteuse Serrure batteuse standard à clé
  • Résistance aux intempéries Non
  • Nb de clé 2