1/4PO OD DOT FREIN AIR TUBE  VERT close
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
1/4PO OD DOT FREIN AIR TUBE VERT

LEGRIS

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article LGR1120-4A-GRN250
  • N° de modèle du manufacturier 1120-4A-GRN250
  • N° de classification normalisée des produits et services 26112101
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.6 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Couleur Vert
  • Article Air Brake Tubing
  • Longueur 250 pi
  • Plage de température -40 Degrees F - 200 Degrees F
  • Diamètre extérieur 1/4 po
  • Matériau Nylon
  • Taille de tube 1/4 po
  • Type Type A - Nonreinforced
  • Normes SAE J844, FMVSS 106 (ministère des Transports), SAE J1131
  • Pression de service max. 150 lb/po²