TUBE FLEX PVC 5/8INOD TRNS 100PI close
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
TUBE FLEX PVC 5/8INOD TRNS 100PI

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 136,36 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG4VUW2
  • N° de modèle du manufacturier 4VUW2
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231313
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.97 lb

Spécifications techniques

  • Article Tubing
  • Diamètre intérieur 3/8 po
  • Plage de température -65 Degrees to 160 Degrees F
  • Diamètre extérieur 5/8 po
  • Résistance à la traction 1900 psi
  • Normes FDA CFR21 175.300
  • Épaisseur de paroi 1/8"
  • Couleur de tube Transparent
  • Rayon de cintrage du tube 1-1/8 po
  • Dureté du tube Shore A : 60
  • SAE ou métrique SAE
  • Application Chemical-Resistant
  • Matériau de tube PVC
  • Flexibilité Flexible
  • Longueur de tube 100 ft.
  • Pression max. 45 psi