!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CHAMBRE AIR, BROUETTE, 122 X 102 MM (4.8 X 4 PO), 20.3 CM (8 PO) DIAMÈTRE, CAOUTCHOUC

CHAMBRE AIR, BROUETTE, 122 X 102 MM (4.8 X 4 PO), 20.3 CM (8 PO) DIAMÈTRE, CAOUTCHOUC

ERIE

CHAMBRE AIR, BROUETTE, 122 X 102 MM (4.8 X 4 PO), 20.3 CM (8 PO) DIAMÈTRE, CAOUTCHOUC close
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
CHAMBRE AIR, BROUETTE, 122 X 102 MM (4.8 X 4 PO), 20.3 CM (8 PO) DIAMÈTRE, CAOUTCHOUC

CHAMBRE AIR, BROUETTE, 122 X 102 MM (4.8 X 4 PO), 20.3 CM (8 PO) DIAMÈTRE, CAOUTCHOUC

ERIE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 25,60 $ / CHAQUE
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
  • N° article ERE3340020
  • N° de modèle du manufacturier 3340020
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.86 lb

Informations sur le produit

Il s'agit d'une chambre à air en caoutchouc pour une roue de brouette. Elle mesure 122 x 102 mm (4.80 po x 4 po), avec un diamètre de 20.3 cm (8 po)

Spécifications techniques

  • Article Tube interne
  • Diamètre de roue 8 po
  • Matériau de roue Tube interne en caoutchouc