BROS CYL,P 1 1/4 PO,NYLON,PK 10 close
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
BROS CYL,P 1 1/4 PO,NYLON,PK 10

WESTWARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW4EDJ2
  • N° de modèle du manufacturier 4EDJ2
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111907
  • PAGE DU CATALOGUE # 628
  • Poids à l’expédition 1.55 lb
Comparer

Informations sur le produit

Single Spiral Tube Brush,Dia. (In.) 1-1/4,Fill Type Black Nylon,Wire Size (In.) 0.014,Shank Size (In.) 1/4,Overall Length (In.) 13,Brush Length (In.) 4,For Deburring, Finishing, Polishing,For Use With Hand Held Applications

Spécifications techniques

  • Diamètre de fil 0.014"
  • Article Single Spiral Tube Brush
  • Longueur hors tout 13 po
  • Taille de tige 1/4 po
  • Diamètre de brosse 1-1/4 po
  • Matériaux de remplissage Nylon