CH AIR,16 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

CH AIR,16 PO

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 8,06 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM1NWY2
  • N° de modèle du manufacturier 1NWY2
  • N° de classification normalisée des produits et services 25172502
  • PAGE DU CATALOGUE # 2077
  • Poids à l’expédition 0.81 lb

Informations sur le produit

Replacement Tube, Type 16 In. x 4 In., For Use With 1NWV7 and 1NWV8.

Spécifications techniques

  • Article Replacement Tube,16 x 4"
  • n° de flanc de pneu 4.80/4.00-8
  • Largeur de roue 4 po
  • Diamètre de roue 16 po