Article abandonné pouvant être remplacé
CAMION PLATEFORME ALUM A 2 POIGNEES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

CAMION PLATEFORME ALUM A 2 POIGNEES

WESCO

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WES270389
  • N° de modèle du manufacturier 270389
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 45.0 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
CHARIOT A PLATE-FORME, CAPACITE DE

Prix Web : 377,51 $ / CHAQUE

Spécifications techniques

  • Type de manche/poignée Folding
  • Couleur Gray
  • Comprend (2) Handles
  • Capacité de charge 660 lb
  • Article Folding Handle Platform Truck
  • Hauteur hors tout 35-1/2 po
  • Largeur hors tout 18-1/2 po
  • Longueur hors tout 58-1/2 po
  • Diamètre de roulette 5 po
  • Longueur de plate-forme 58-1/2"
  • Largeur de plate-forme 18-1/2"
  • Hauteur de plate-forme 35-1/2"
  • Largeur de roulette 1"
  • Nb de roulettes 4

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande