CAMION PLATEFORME HD close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

CAMION PLATEFORME HD

RUBBERMAID

Prix de vente  : 630,40 $ / CHAQUE

L’offre prend fin le 15 SEP 2019

Votre prix :
1 126,22 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : To view Availability for another location, please enter postal code below

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article RBBFG443600BLA
  • N° de modèle du manufacturier FG443600BLA
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 72.4 lb

Spécifications techniques

  • Finition Revêtement en poudre
  • Couleur Noir
  • Type de manche/poignée Amovible
  • Hauteur hors tout 41-3/4 po
  • Capacité de charge 2 000 lb
  • Longueur hors tout 48 po
  • Article Platform Truck
  • Largeur hors tout 24 po
  • Diamètre de roulette 8 po
  • Largeur de plate-forme 24"
  • Nb de roulettes 4
  • Longueur de plate-forme 48"
  • Hauteur de plate-forme 11-1/4"
  • Largeur de roulette 2"
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Non assemblé(e)
  • Matériau de roulette Rubber
  • Configuration des roulettes (2) piivotantes, (2) fixes
  • Matériau de plateau Plastic
  • Emplacement des ouvertures pour la poignée Un côté

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande