TRUELLE CARREE 8 X 2 MANCHE EN BOIS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

TRUELLE CARREE 8 X 2 MANCHE EN BOIS

MARSHALLTOWN

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article MRH58
  • N° de modèle du manufacturier 58
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112201
  • PAGE DU CATALOGUE # 323
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Trowel is forged, then heat treated for strength and durability. Blade is taper ground and polished. Handle is made of wood. Used to put mortar between bricks and blocks, and to fill in holes in concrete. Used to put mortar between bricks and blocks, and to fill in holes in concrete.

Spécifications techniques

  • Application Briquetage
  • À utiliser avec Mortier
  • Longueur de manche/poignée (po) 5,75 po
  • Longueur (po) 8 po
  • Type Carrée
  • Manche/poignée Bois
  • Matériau Acier
  • Type d'extrémité Carré
  • Largeur (po) 2 po
  • Profil de manche/poignée Lisse
  • Diamètre de manche/poignée (po) 1.25"
  • Article Truelle carrée
  • Caractéristiques Truelle carrée
  • Rencontre/dépasse Non evaluée