TROLLEY,QUICK INSTALL,1 TON,ADJUSTA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

TROLLEY,QUICK INSTALL,1 TON,ADJUSTA

DAYTON

Prix Web : 207,89 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM25K801
  • N° de modèle du manufacturier 25K801
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101627
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.15 lb

Spécifications techniques

  • Article Chariot à installation rapide
  • Pour hauteur d'aile de poutre 5 po - 13 po
  • Dégagement jusqu'à l'anse 7 po - 7-3/4 po
  • Matériau de roue Acier avec roulements étanches prélubrifiés
  • Capacité de charge 2 000 lb
  • Dégagement jusqu'à la tige 2-13/16 po - 3-5/8 po
  • Pour largeur d'aile de poutre 3 po - 5-1/8 po
  • Rayon de courbe min. 31-1/2 po
  • Diamètre de bande de roulement de roue 2-1/4 po
  • Type de chariot Chariot à pousser