TRIPLE RAYON 610GX0.1G close
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
TRIPLE RAYON 610GX0.1G

OHAUS

Prix Web : 306,64 $ / CHAQUE
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
  • N° article OHA760-00
  • N° de modèle du manufacturier 760-00
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.35 lb

Spécifications techniques

  • Capacité 610 g
  • Article Triple Beam Balance Scale
  • Normes ISO 9001
  • Largeur de surface de pesée 6 po
  • Matériau de plate-forme Acier inoxydable
  • Numérique/mécanique Mécanique
  • Modes d'application Weighing
  • Unités de pesée g
  • Type de balance Établi, compacte
  • Lisibilité de la balance 0,1 g
  • Sous-catégorie de balance Balance à fléau
  • Longueur hors tout 17-3/4 po
  • Hauteur hors tout 6-5/8 po
  • Largeur hors tout 6-5/16 po
  • Nettoyage à haute pression Non
  • Affichage de balance Règle graduée