TRANSFORMAT CTL 50VA 240/480V-120V close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

TRANSFORMAT CTL 50VA 240/480V-120V

SQUARE D

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SQD9070TF50D1
  • N° de modèle du manufacturier 9070TF50D1
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121001
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.05 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Comprend Top mounted fuse block
  • Normes Standard 508 and NEC 450
  • Profondeur 3 po
  • Hauteur 4.43"
  • Article Control Transformer
  • Largeur 3.00"
  • Longueur de la garantie du fabricant 1 yr.
  • Fini de boîtier Varnish Vacuum Impregnation
  • Élévation de température 55 Degrees C