TRANSFORMER,IN240/480V,OUT24V,1000V close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

TRANSFORMER,IN240/480V,OUT24V,1000V

DAYTON

Prix Web : 538,83 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : To view Availability for another location, please enter postal code below

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE4MTV8
  • N° de modèle du manufacturier 4MTV8
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121001
  • PAGE DU CATALOGUE # 1298
  • Poids à l’expédition 30.6 lb

Informations sur le produit

Control transformer, input voltage 240/480, voltage output 24, VA rating 1000, Hz 50/60, mounting board, enclosure type IP00, height 5.79 In, depth 5.91 In, width 5.91 In, standards UL, CSA, CE

Spécifications techniques

  • Hauteur 5,79 po
  • Profondeur 5,91 po
  • Article Transformer
  • Largeur 5,91 po
  • Normes UL, CSA, CE
  • Fini de boîtier Aucun
  • Élévation de température 60 Degrees C
  • Longueur de la garantie du fabricant 3 ans
  • Dispositif de protection Aucun
  • Phases électriques 1
  • Tension d'entrée - transformateur 240 VCA, 480 VCA
  • Tension de sortie - transformateur 24VCA
  • Style de boîtier - transformateur Protégé contre les contacts accidentels, ouvert
  • Montage - transformateur Pied
  • Hz - électrique 50 Hz, 60 Hz
  • Puissance VA - Transformateur 1kVA
  • Article - transformateur Transformateur de commande

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande