TRANSFORMER,IN208/230/460V,OUT115V, close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

TRANSFORMER,IN208/230/460V,OUT115V,

DAYTON

Prix Web : 267,78 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE4MTT4
  • N° de modèle du manufacturier 4MTT4
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121001
  • PAGE DU CATALOGUE # 1298
  • Poids à l’expédition 12.0 lb

Informations sur le produit

Control transformer, input voltage 208/230/460, voltage output 115, VA rating 350, Hz 50/60, mounting board, enclosure type IP00, height 4.72 In, depth 3.94 In, width 4.72 In, standards UL, CSA, CE

Spécifications techniques

  • Hauteur 4,72 po
  • Article Transformer
  • Largeur 4,72 po
  • Profondeur 3,94 po
  • Normes UL, CSA, CE
  • Fini de boîtier Aucun
  • Élévation de température 60 Degrees C
  • Longueur de la garantie du fabricant 3 ans