TRANSFORMER,CONTROL,120V,60VA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

TRANSFORMER,CONTROL,120V,60VA

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE4VZE9
  • N° de modèle du manufacturier 4VZE9
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121022
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.3 lb

Spécifications techniques

  • Comprend Secondary Circuit Breaker
  • Article Transformer
  • Normes cURus, UL dossier n Degrees E181503