TRANSFER PUMP, 1 HP, CAST IRON close
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
TRANSFER PUMP, 1 HP, CAST IRON

DAYTON

Prix Web : 802,47 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM4YKP8
  • N° de modèle du manufacturier 4YKP8
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 25.0 lb

Spécifications techniques

  • Type de roulements Bille
  • Régime de moteur (tr/min) 3 450
  • Article Centrifugal Pump
  • Matériau d'impulseur Fonte
  • Hz 60
  • Matériau de joint Acier inoxydable 304, Viton, carbone, céramique
  • Organisme de conformité CSA (C&US)
  • Matériaux mouillés Fonte, acier inoxydable 304, Viton, carbone, céramique
  • Type d'impulseur Semi-fermé
  • Densité relative max. 1.0
  • Ampères 11,1/5,6
  • Hauteur 10 po
  • Longueur 17 po
  • Largeur 7-5/16 po
  • Entrée 1-1/2 po NPT
  • Sortie 1-1/2 po NPT
  • Longueur de la garantie du fabricant 1 an
  • Cadre 56J
  • Pression max. 21 lb/po²
  • Pression d'entrée 64 lb/po²
  • Pression de boîtier max. 85 lb/po²
  • Plage de meilleure efficacité (gal/min) avec pression 21 - 50 gal/min à 40 - 25 pi
  • Eau en Gal/min avec charge de 10 pi 65
  • Eau en Gal/min avec charge de 15 pi 61
  • Eau en Gal/min avec charge de 20 pi 55
  • Eau en Gal/min avec charge de 40 pi 22
  • Eau en Gal/min avec charge de 30 pi 43
  • Eau en Gal/min avec charge de 5 pi 69