TRANSFER PUMP, 1 1/2 HP, ALUMINUM close
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
TRANSFER PUMP, 1 1/2 HP, ALUMINUM

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGM4YKP4
  • N° de modèle du manufacturier 4YKP4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 41.03 lb

Spécifications techniques

  • Type de roulements Bille
  • Article Centrifugal Pump
  • Régime de moteur (tr/min) 3450
  • Hz 60
  • Matériau d'impulseur Aluminum
  • Matériau de joint 304 SS, Viton, Carbon, Ceramic
  • Organisme de conformité CSA (C&US)
  • Matériaux mouillés Aluminum, 304 SS, Viton, Carbon, Ceramic
  • Type d'impulseur Semiclosed
  • Densité relative max. 1.0
  • Ampères 16,9/8,6
  • Hauteur 10"
  • Longueur 18-7/8"
  • Largeur 7-5/16"
  • Entrée 1-1/2" NPT
  • Sortie 1-1/2" NPT
  • Longueur de la garantie du fabricant 1 Year
  • Cadre 56J
  • Pression max. 25.5 PSI
  • Pression d'entrée 59.5 PSI
  • Pression de boîtier max. 85 PSI
  • Plage de meilleure efficacité (gal/min) avec pression 32 - 71 gal/min à 50 - 25 pi
  • Eau en Gal/min avec charge de 15 pi 80
  • Eau en Gal/min avec charge de 30 pi 66
  • Eau en Gal/min avec charge de 10 pi 83
  • Eau en Gal/min avec charge de 20 pi 75
  • Eau en Gal/min avec charge de 40 pi 52
  • Eau en Gal/min avec charge de 50 pi 32
  • Eau en Gal/min avec charge de 5 pi 86