BATON ALERTE 8 DEL AMBRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

BATON ALERTE 8 DEL AMBRE

HELLA

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article HLAH27912001
  • N° de modèle du manufacturier H27912001
  • N° de classification normalisée des produits et services 46161511
  • PAGE DU CATALOGUE # 3102
  • Poids à l’expédition 6.0 lb

Informations sur le produit

Hella's LED traffic sticks create a linear array of optical warning lights. Head traffic sticks provide both traffic control and optical warning functions including 22 total patterns. An easy to install control panel displays the selected pattern inside the vehicle.

Spécifications techniques

  • Matériau de la base Aluminium
  • Comprend Pièces de fixation
  • Article Bâton de circulation
  • Matériau de boîtier Aluminium
  • Normes SAE J595
  • Tension (V) 12 - 24 CC
  • Matériau de lentille Plastique
  • Prélèvement de courant Average = 2.08 A @ 12.8 VDC/1.04 A @ 24 VDCMaximum = 4.16 A @ 12.8 VDC/2.08 A @ 24 VDC