CONE CIRCULATION,36PO,ORANGE close
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
CONE CIRCULATION,36PO,ORANGE

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 38,78 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article GGS6FGZ9
  • N° de modèle du manufacturier 6FGZ9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46161508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.306 lb

Spécifications techniques

  • Matériau de la base PVC
  • Article Traffic Cone
  • Poids 10 lb
  • Diamètre extérieur 10 po
  • Normes NCHRP-350, MUTCD
  • Longueur de rangement 10 po
  • Largeur de rangement 10 po
  • Couleur de cône Orange
  • Dimension de la base 14"
  • Couleur de base Orange
  • Matériau de cône PVC
  • Hauteur du cône 36 po
  • Collet réfléchissant Non
  • Conformité aux exigences MUTCD Oui
  • Matériau du collet réfléchissant PVC
  • Groupe (cônes de circulation) Cônes de circulation
  • Collet en retrait Non
  • Forme de cône de circulation Standard
  • Forme de base Carrée
  • Tête Grabber Non

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.