TRACK FIXTURE KIT,120V,STEP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

TRACK FIXTURE KIT,120V,STEP

LUMAPRO

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE10F172
  • N° de modèle du manufacturier 10F172
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111508
  • PAGE DU CATALOGUE # 1167
  • Poids à l’expédition 5.1 lb

Spécifications techniques

  • Article Track Lighting Fixtures and Kits
  • Plage ajustable 90 Degrees (vertical), 350 Degrees (horizontal)
  • Lampe incluse Non
  • Longueur 6-1/4 po
  • Diamètre 4-1/2 po