GOJO NETTOYANT MOUSSANT ECOLOGIQUE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

GOJO NETTOYANT MOUSSANT ECOLOGIQUE

TOUGH GUY

Prix Web : 47,94 $ / CHAQUE
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
  • N° article TGY5665-02B5PCBBM
  • N° de modèle du manufacturier 5665-02B5PCBBM
  • N° de classification normalisée des produits et services 53131608
  • PAGE DU CATALOGUE # 1731
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Tough Guy green certified foam soap. Biodegradable formulas are effective, yet mild enough for general hand washing. Size is 2 x 2,000 mL

Spécifications techniques

  • Taille 1 200 mL
  • Article Recharge de savon moussant
  • Distributeur approprié n Degrees de fabricant 2740-12
  • Fragrance Inodore
  • Normes ADA, UL, CE
  • Type d'emballage Cartouche
  • Forme (produits hygiéniques) Mousse