TOUCH SCREEN THERMOSTAT,1H, 1C,7 DA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

TOUCH SCREEN THERMOSTAT,1H, 1C,7 DA

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE6EDZ5
  • N° de modèle du manufacturier 6EDZ5
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112209
  • PAGE DU CATALOGUE # 1458
  • Poids à l’expédition 1.1 lb
Comparer

Informations sur le produit

Low Voltage Thermostat, Touch Screen Programmable, 1 Stages Heat, 1 Stages Cool, 4 Temp. Settings per Day, Programs per Week 7 or 5-2, S1,S2,C,R,RC,W,Y,G, Heat-Off-Cool-Auto, Auto-On-Circ., LCD Display, Yes, Yes, Yes, No, No, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes,

Spécifications techniques

  • Profondeur 2-1/8 po
  • Pile/batterie de secours Oui
  • Couleur Blanc
  • À utiliser avec Systèmes de chauffage/refroidissement, thermopompes, chaleur de zone hydronique, capteurs à distance (intérieur ou extérieur)
  • Comprend (2) piles AA
  • Article Thermostat à basse tension
  • Hauteur 6-5/16 po
  • Largeur 4-7/8 po
  • Réglages de température par jour 4
  • Piles/batteries incluses Oui
  • Type d'affichage ACL
  • Compatible avec transformateurs doubles Oui
  • Notes 1, 2, 3, 4, 6, 8
  • Type de montage Coffret électrique horizontal ou vertical
  • Méthode d'alimentation Câblage/piles
  • Verrou à clé Oui
  • Programmes par semaine 7 ou 5-2
  • Capacité de télédétection Oui
  • Ventilateur programmable Oui
  • Étages de refroidissement 1
  • Étages de chauffage 1
  • Commutation du ventilateur Auto-Marche-Circulation
  • Commutation de système Auto-Chauffage-Refroidissement-Arrêt
  • Désignations des bornes S1, S2, C, R, RC, W, Y, G
  • Tension (V) 24 VCA
  • Indicateur de pile/batterie faible Oui
  • Plage de contrôle 40 Degrees F - 90 Degrees F
  • Contrôle d'humidification Non
  • Compatible avec 750 mV Oui
  • Indicateur de filtre Oui
  • Contrôle de déhumidification Non
  • Retenue de température temporaire Oui
  • Changement automatique Oui
  • Limitation de température Oui
  • Commande prioritaire de programme temporaire Oui

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.