MOUSSE,SCELLANT,PORTE-FENETRE,PK12 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

MOUSSE,SCELLANT,PORTE-FENETRE,PK12

INSTA-FOAM

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article ISF4004529714
  • N° de modèle du manufacturier 4004529714
  • N° de classification normalisée des produits et services 12352310
  • PAGE DU CATALOGUE # 1565
  • Poids à l’expédition 1.62 lb

Informations sur le produit

Touch n Seal one component spray system deliver greater control and accuracy during application. ICC ESR1926 approved fireblock. Air Sealant and Insulation. Wood, Concrete, Insulating Foam Boards, Metal, Plastics, Sheetrock. Product Contributes to Reducing Energy Consumption.

Spécifications techniques

  • Application Scellement et isolation d'air
  • Couleur Blanc
  • Article Formule non enchaînée
  • Taille 20 oz
  • Rapport d'expansion Approx. 30 Times From Liquid to Cured Foam
  • Substrats Bois, béton, panneaux de mousse isolante, métal, plastique, plâtre
  • Plage de température Ne pas exposer à des températures supérieures à 121 Degrees C (250 Degrees F), des flammes nues ou aux étincelles. Les matières chimiques doivent être de 21 Degrees C-32 Degrees C (70 Degrees F-90 Degrees F) avant la pulvérisation. Ne pas entreposer à des températures supérieures à 49 Degrees C (120 Degrees F). La température de stockage idéale est de 16 Degrees C-32 Degrees C (60 Degrees F-90 Degrees F). Le stockage au-dessus de 32 Degrees C (90 Degrees F) permettra de réduire la durée de vie. Évitez le gel.
  • Durcissement complet 1 h
  • Point d'éclair -155 Degrees F
  • Caractéristiques Étanche à l'air et isolement
  • Poids spécifique 1,01