FOURRE-TOUT,LO 12PO close
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
FOURRE-TOUT,LO 12PO

CLC

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGS5LU69
  • N° de modèle du manufacturier 5LU69
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.35 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Couleur Black/Blue
  • Nb de poches 23
  • Article Soft-Sided Tote Bag
  • Matériau Polyester
  • Caractéristiques Padded Reinforced Carrying Handles, Heavy Duty Stitching And Bar Tacking At All Stress Points, Heavy Duty Zipper
  • Couleur primaire du sac à outils Noir
  • Largeur hours tout nominale 12 po
  • Hauteur hors tout nominale 8 po
  • Profondeur hors tout nominale 8 po
  • Nb de pièces 1
  • Profondeur hors tout 8-1/2 po
  • Hauteur hors tout 8"
  • Largeur hors tout 12"
  • Type de fermeture Zipper
  • Nb de poches internes 17
  • Nb de poches externes 6
  • Matériau de base Polyester
  • Application typique de sac/coffre à outils Usage général

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.