TOOL WRAP,321 SS,50 FT. L X 20 IN. close
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
TOOL WRAP,321 SS,50 FT. L X 20 IN.

MAUDLIN PRODUCTS

Prix Web : 243,73 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG4FRC5
  • N° de modèle du manufacturier 4FRC5
  • N° de classification normalisée des produits et services 46191503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.6 lb

Spécifications techniques

  • Article Tool Wrap
  • Caractéristiques Reclosable Carton
  • Longueur 50 ft.
  • Matériau Type 321, Soft Annealed, Stainless Steel
  • Température max. (F) 1800
  • Largeur 20"
  • Fonction Helps Protect from Scale, and Oxide Buildup During Atmospheric Furnace Heat Treating, Protects Surface of Air Hardening Tool Steels, Creates Airtight Envelope Around Part, Can Use in Furnaces up to 1800 F
  • Épaisseur 0,002 po
  • Résistance Chromium Carbide Precipitation During Exposure to High Temperature
  • Couleur -
  • Comprend -
  • Couverture -
  • Construction -
  • Température de fusion (F) -