ENS OUTIL,MAITRE,257PC close
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
ENS OUTIL,MAITRE,257PC

WESTWARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW3VA97
  • N° de modèle du manufacturier 3VA97
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113201
  • PAGE DU CATALOGUE # 3
  • Poids à l’expédition 56.0 lb
Comparer

Informations sur le produit

SAE and metric. Drive size: 1/4", 3/8", 1/2". Number of pliers: 8. Number of screwdrivers: 37. Number of sockets/accessories: 171. Number of wrenches: 19. Number of miscellaneous tools: 22.

Spécifications techniques

  • Nb de pièces 257
  • SAE ou métrique SAE, métrique
  • Article Master Tool Set
  • Taille de prise 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po
  • Nb de douilles/accessoires 171
  • Clés incluses Combination, Satin Finish, 12 Point SAE - 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 and 15/16", Flare Nut, SAE - 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 and 3/4 x 7/8", Metric - 9 x 11, 10 x 12, 13 x 14 and 15 x 17 mm
  • Coffres d'outils recommandés WSW2CZX2
  • Nb de tournevis 37
  • Normes ANSI
  • Application primaire Usage général
  • Pinces incluses Solid Joint Pliers - 7-1/2" Diagonal Cutter, 8" Long Nose and 8" Linesman, Locking Pliers - 5" curved jaw, 8-1/2" Long Nose, 10" Straight Jaw, 7" Curved Jaw and 9" Long Nose
  • Nb de pinces 8
  • Outils divers inclus (22) Long Arm Hex Key Wrench Set - Standard Sizes - 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 and 3/8", Metric Sizes - 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 8.0 and 10.0 mm
  • Nb de clés 19
  • Nb d'outils divers 22
  • Douilles et accessoires inclus, prise 3/8 po Standard SAE 6-Point - 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16" and 7/8", 12 Point - 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16" and 7/8", Deep SAE 12 Point - 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"and 13/16", Standard Metric 6-Point - 9 mm,
  • Douilles et accessoires inclus, prise 1/4 po Standard SAE 6-Point - 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16 and 1/2", 12 Point - 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16 and 1/2", Deep SAE 6-Point - 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16 and 1/2", Standard Metric 6-Point - 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm and 13 mm, Deep Metric 6-Point - 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, and 12 mm, Accessories - 3" Long Extension Bar, Quick Release Ratchet - 5-1/2" Long
  • Douilles et accessoires inclus, prise 1/2 po Standard SAE 12 Point - 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16 and 1-1/4", Standard Metric 12 Point - 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm and 19 mm, Accessories - 5" Long Extension Bar, Flexible Handle, and Quick Release Ratch
  • Nb de pièces consommables 0

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.