ENS OUTIL,MAITRE,178PC close
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
ENS OUTIL,MAITRE,178PC

WESTWARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW3VA96
  • N° de modèle du manufacturier 3VA96
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113201
  • PAGE DU CATALOGUE # 3
  • Poids à l’expédition 52.0 lb
Comparer

Informations sur le produit

SAE and metric. Drive size: 1/4", 3/8", 1/2". Number of pliers: 4. Number of screwdrivers: 20. Number of sockets/accessories: 89. Number of striking tools: 2. Number of wrenches: 41. Number of miscellaneous tools: 22.

Spécifications techniques

  • Nb de pièces 178
  • Article Master Tool Set
  • Nb de douilles/accessoires 89
  • Taille de prise 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po
  • Clés incluses Combination, Satin Finish, 12 Point SAE - 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16 and 1-1/8", Metric - 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 and 24 mm, Adjustable - 8 and 10", Long Box End, 12
  • Coffres d'outils recommandés WSW2CZX2
  • SAE ou métrique SAE, métrique
  • Normes ANSI
  • Pinces incluses Solid Joint Pliers - 7-1/2" Diagonal, 6-1/2" Long Nose Locking, 8" Slip Joint and 10" Tongue and Groove
  • Nb de pinces 4
  • Outils de frappe inclus 2
  • Nb de tournevis 20
  • Outils divers inclus High Tension Hacksaw and Mini-Frame Set with 10 and 12" Blades, (20) Short Series L Shaped Hex Key Wrench Set - Standard Sizes 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 and 3/8", Metric Sizes - 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 and 10.0 mm
  • Nb de clés 41
  • Application primaire Usage général
  • Douilles et accessoires inclus, prise 1/4 po Standard SAE 6-Point - 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16 and 1/2", 12 Point - 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16 and 1/2", Deep SAE 6-Point - 3/16", 1/4", 9/32", and 5/16", Standard Metric 6-Point - 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm and 13 mm, Spark Plug Socket - 5/8" and 3/16", Accessories - 3" Extension Bar, Quick Release Ratchet - 5-1/2" Long
  • Douilles et accessoires inclus, prise 3/8 po Standard SAE 6-Point - 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" and 13/16", 12 Point - 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" and 13/16", Deep SAE 12 Point - 3/8", 7/16", 1/2" and 9/16", Standard Metric 6-Point - 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm and 19 mm, 12 Point - 9
  • Nb d'outils divers 22
  • Nb d'outils de frappe 2
  • Douilles et accessoires inclus, prise 1/2 po Standard SAE 12 Point - 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16 and 7/8", Accessories - 5" Long Extension Bar, Quick Release Ratchet, 8-3/4" Long
  • Nb de pièces consommables 0